Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertarko wkrętarka ABS 18 Power M-CUBE®
Wiertarko wkrętarka ABS 18 Power M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Wiertarko wkrętarka ABS 18 Power M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Wiertarko wkrętarka ABS 18 Power M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Wiertarko wkrętarka ABS 18 Power M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Wiertarko wkrętarka ABS 18 Power M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Wiertarko wkrętarka ABS 18 Power M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6
Wiertarko wkrętarka ABS 18 Power M-CUBE<SUP>®</SUP> - 7
Wiertarko wkrętarka ABS 18 Power M-CUBE<SUP>®</SUP> - 8

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertarko wkrętarka ABS 18 Power M-CUBE®

Mocna, poręczna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, zaprojektowana specjalnie do wymagających zastosowań na placach budowy, z momentem obrotowym 140 Nm, została opracowana przez Würth, aby sprostać wymaganiom profesjonalistów.

  • Napięcie: 18 V/DC
  • Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.: 0-550 / 0-2000 obr/min
  • Maks. moment obrotowy, twardy/miękki: 140 / 60 Nm
  • Zakres uchwytu: 1,5-13 mm
  • Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
  • Maks. średnica wiercenia w aluminium: 13 mm
  • Maks. zalecana średnica wiercenia w metalu: 13 mm
  • Maks. średnica śruby: 12 mm
  • Długość: 205 mm
  • Wysokość: 260 mm
  • Ciężar z akumulatorem: 2,2 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Ilość akumulatorów/... Pojemność akumulatora/b... Maks. średnica wiercenia w drewnie Napięcie Ilość OP
Cena/OP
5701404000
0 szt 0 Ah 18 V/DC
1 szt.
5701404004
2 szt 4 Ah 18 V/DC
1 szt.
5701404005
2 szt 5 Ah 18 V/DC
1 szt.
5701404003
0 szt 0 Ah 100 mm 18 V/DC
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
Wytrzymała konstrukcja


W przypadku trudnych warunków pracy na placach budowy wszystkie podzespoły wytrzymają również upadek z normalnej wysokości roboczej.



Stałe monitorowanie silnika


Zabezpieczenie elektroniczne silnika wyłącza silnik w wypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.



Długa żywotność silnika


Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Utrzymuje bardziej stabilną prędkość pod obciążeniem.



Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie


  • Metalowy uchwyt 13 mm Röhm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych

  • Elektroniczny przełącznik sygnałów


Doskonale oświetlony obszar roboczy


Lampka LED na bloku akumulatora