Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 HFB
Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 HFB - 1
Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 HFB - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 HFB

Wysokiej jakości gwóźdź stopniowy, ∅ 3,0 mm, specjalnie zaprojektowany do mocowania w betonie o dużej wytrzymałości, zgodny z DIGA CS-2 POWER

  • Średnica gwoździa: 3 mm
  • Średnica łba: 6,3 mm
  • Materiał gwoździa: Stal
  • Powłoka: Cynkowana, żółta
  • Pojemnik: Wkład
  • Spis treści: 80 ml
  • Ilość gwoździ: 800 szt

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość gwoździa Średnica gwoździa Średnica łba Materiał gwoździa Ilość OP
Cena/OP
0864950219
19 mm 3 mm 6,3 mm Stal
0864950217
17 mm 3 mm 6,3 mm Stal
0864950222
22 mm 3 mm 6,3 mm Stal
0864950227
27 mm 3 mm 6,3 mm Stal
0864950232
32 mm 3 mm 6,3 mm Stal
0864950238
38 mm 3 mm 6,3 mm Stal
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
Jedno opakowanie zawiera 800 gwoździ i jeden kartusz gazowy

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0452



iBMP MPA TU Braunschweig (Niemcy)


Ekspertyza w sprawie zachowania pożarowego lekkich ścianek działowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z normą DIN 4102-4: 1994-03