Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tarcza tnąca do stali nierdzewnej Basic

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza tnąca do stali nierdzewnej Basic

Wysokowydajna standardowa tarcza o doskonałej wydajności

  • Średnica: 115 mm
  • Grubość: 1 mm
  • Otwór: 22,23 mm
  • Wykonanie: Prosty
  • Maks. prędkość obrotowa: 13300 obr/min
  • Maks. prędkość obwodowa: 80 m/s
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
Nr art. Średnica Grubość Otwór Wykonanie Ilość OP
Cena/OP
0669231150
115 mm 1 mm 22,23 mm Prosty
50 szt.
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
Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)