Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tarcza tnąca Longlife do stali
Tarcza tnąca Longlife do stali - 1
Tarcza tnąca Longlife do stali - 2
Tarcza tnąca Longlife do stali - 3
Tarcza tnąca Longlife do stali - 4
Tarcza tnąca Longlife do stali - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza tnąca Longlife do stali

Wyjątkowo długa żywotność, optymalna wydajność cięcia materiału litego i kształtowanego i bardzo wysoka stabilność boczna.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Grubość Otwór Wykonanie Ilość OP
Cena/OP
0670101152
115 mm 2,5 mm 22,23 mm Zagięty
0670103003
300 mm 3,5 mm 22,23 mm Płaskie
1 szt.
0670101802
180 mm 2,5 mm 22,23 mm Prosty
0670101252
125 mm 2,5 mm 22,23 mm Zagięty
0670103023
300 mm 3,5 mm 20 mm Prosty
0670103653
350 mm 3 mm 25,4 mm Prosty
0670103524
350 mm 4 mm 20 mm Prosty
10 szt.
0670102302
230 mm 2,5 mm 22,23 mm Płaskie
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
Information on price display
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
Katalog do przeglądania
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
  • Wysokowydajne tarcze tnące wiązane żywicą syntetyczną, wzmacniane materiałem włóknistym

  • Do ręcznego cięcia elektrycznymi lub pneumatycznymi szlifierkami kątowymi

  • Wyjątkowo niska podatność na pękanie

  • Niskie tolerancje wymiarowe i niewyważenia
Uwaga
  • Przechowywanie: W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej wynoszącej 20°C

  • Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować stosowaną maskę ochronną podczas wykonywania cięcia

  • Pracować tylko z nieuszkodzonymi tarczami

  • Nie blokować/pochylać tarczy podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku

  • Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.