Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Łącznik kątowy, typ A ze wzmocnieniem 1,5 mm BB

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łącznik kątowy, typ A ze wzmocnieniem 1,5 mm BB

With reinforcement rib, ideal for high-quality load-bearing wood/wood, wood/steel and wood/concrete connections in timber construction. Universally used for standard connections such as intersecting timbers.

  • Grubość: 1,5 mm
  • Wykonanie: Z listwą
  • Dopuszczenie: ETA-08/0183
  • Materiał: Stal konstrukcyjna z powłoką Aluzinc, 1.0242
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Oznaczenie materiału: S250GD
  • Norma materiałowa: DIN EN 10346:2009

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Szerokość x wysokość x głębokość Liczba otworów o średnicy 13 mm w nośniku dodatkowym nJ/nośniku głównym nH Liczba otworów o średnicy 11 mm w nośniku głównym nH Liczba otworów o średnicy 11 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH Ilość OP
Cena/OP
5390202070
55 x 70 x 70 mm 1 szt 1 + 1 szt
50 szt.
5390202105
90 x 105 x 105 mm 1 + 3 szt
25 szt.
5390202090
65 x 90 x 90 mm 1 + 1 szt
50 szt.
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
  • Wyższa nośność w porównaniu do standardowych wsporników kątowych oraz większa grubość blachy dzięki wzmocnieniu wytłoczenia krawędzi

  • Produkt przyjazny dla środowiska i niezwykle wydajny dzięki dużej oszczędności materiału
Uwaga

Typ łącznika kątowego A 1,5 mm z w pełni lub częściowo wbijanymi gwoździami. Układ gwoździ lub śrub w zakresie częściowego lub pełnego mocowania musi być zgodny ze specyfikacją normy ETA-08/0183



Odpowiednie mocowania:


  • Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40 mm lub 4,0 x 60 mm

  • Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z normą ETA 11/0190: śr. = 10, 12 mm

  • Śruby i metalowe kotwy zgodne ze specyfikacją producenta: śr. = 10 lub12 mm

  • Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300


W przypadku mocowań na krawędziach rozmieszczonych równolegle lub poziomo do włókien należy przestrzegać przepisów zgodnych z normą EN1995-1-1, sekcja 8.3.1.2, tabela 8.2, o ile nie określono inaczej



Należy uwzględnić obciążenie poprzeczne połączonych elementów drewnianych i w razie potrzeby je zweryfikować. Wzmocnienie poprzeczne można dodać za pomocą śrub z gwintem pełnym ASSY Plus VG



Średnica śrub/wkrętów/metalowych kotew musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż 2 mm.



Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.



Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.