Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Czarna, jednorazowa rękawica nitrylowa bezpudrowa

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Czarna, jednorazowa rękawica nitrylowa bezpudrowa

Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów

  • Kolor: Czarny
  • Materiał: Nitryl
  • Wykończenie wewnątrz: Bezpudrowe, Chlorowane
  • Norma EN: 374, 420
  • Kategoria: 3
  • Długość: 240 mm
  • Grubość materiału: 0,12 mm
  • Tolerancja, grubość materiału (+/-): 0,01 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Kolor Materiał Wykończenie wewnątrz Ilość OP
Cena/OP
0899470372
XL Czarny Nitryl Bezpudrowe, Chlorowane
100 szt.
0899470370
M Czarny Nitryl Bezpudrowe, Chlorowane
100 szt.
0899470371
L Czarny Nitryl Bezpudrowe, Chlorowane
100 szt.
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
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością



Proces produkcji bez użycia silikonu



Nie zawiera lateksu



Nie zawiera pudru



Dwustronna



Grubość materiału:


Palce: 0,11 – 0,16 mm, dłoń: 0,09 – 0,12 mm, mankiet: 0,06 – 0,09 mm

Uwaga

Nie zawiera lateksu

Kategoria III