Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Walizka narzędziowa

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Walizka narzędziowa

Materiał: blacha stalowa, solidna konstrukcja ze wzmocnioną pokrywą

  • Kolor: Zielona rezeda RAL 6011
  • Materiał: Blacha stalowa

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość x szerokość x wysokość Kolor Materiał Ilość OP
Cena/OP
071593 170
690 x 360 x 310 mm Zielona rezeda RAL 6011 Blacha stalowa
1 szt.
071593 180
830 x 440 x 340 mm Zielona rezeda RAL 6011 Blacha stalowa
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
  • Pokrywa odporna na zachlapanie

  • Wyściełane i malowane wnętrze

  • Wyściółka mocowana nitami

  • Przedział z pokrywą na rysunki

  • Mocne uchwyty do przenoszenia

  • Małe przedziały z uchwytami do poziomicy

  • Możliwość zamknięcia przy użyciu kłódki