Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Torba narzędziowa z wzm. aluminiowymi
Torba narzędziowa z wzm. aluminiowymi - 1
Torba narzędziowa z wzm. aluminiowymi - 2
Torba narzędziowa z wzm. aluminiowymi - 3
Torba narzędziowa z wzm. aluminiowymi - 4
Torba narzędziowa z wzm. aluminiowymi - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Torba narzędziowa z wzm. aluminiowymi

Robust aluminium edges protect the bag from damage

  • Długość x szerokość x wysokość: 440 x 230 x 340 mm
  • Materiał: PES – poliester
  • Kolor: Czarny, Szary
  • Maks. obciążalność: 15 kg
  • Masa produktu (jednej sztuki): 3200 g
  • Min./maks. długość paska ramienia: 850-1400 mm
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
Nr art. Długość x szerokość x wysokość Materiał Kolor Maks. obciążalność Ilość OP
Cena/OP
0715930232
440 x 230 x 340 mm PES – poliester Czarny, Szary 15 kg