Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

ASSY 3.0 P st. oc. ł. st. pł. AW gw. poniżej łba
ASSY 3.0 P st. oc. ł. st. pł. AW gw. poniżej łba - 1
ASSY 3.0 P st. oc. ł. st. pł. AW gw. poniżej łba - 2
ASSY 3.0 P st. oc. ł. st. pł. AW gw. poniżej łba - 3
ASSY 3.0 P st. oc. ł. st. pł. AW gw. poniżej łba - 4
ASSY 3.0 P st. oc. ł. st. pł. AW gw. poniżej łba - 5
ASSY 3.0 P st. oc. ł. st. pł. AW gw. poniżej łba - 6
ASSY 3.0 P st. oc. ł. st. pł. AW gw. poniżej łba - 7
ASSY 3.0 P st. oc. ł. st. pł. AW gw. poniżej łba - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSY 3.0 P st. oc. ł. st. pł. AW gw. poniżej łba

The screw with the compression effect. Perfect for plate materials. Particularly suitable for interior fittings and for furniture building.

  • Typ łba: CSK
  • Szczegóły łba: Frezowane kieszenie
  • Końcówka wewnętrzna: AW20
  • Rodzaj gwintu: HOGWD
  • Konstrukcja gwintu: Gwint częściowy, gwint pod łbem
  • Format gwintu: Gwint grubozwojny
  • Kształt końcówki: Końcówka
  • Kąt ostrza: 20 Stopnie
  • Materiał: Stal hartowana
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Kolor: Srebrny
  • Przeznaczone do użytku na podłożu: Płyta 3-warstwowa, Sklejka, Kołek, Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno twarde, LVL, Drewno miękkie
  • Zakres stosowania: Kołek, Konstrukcja drewniana, Złączka wewnętrzna, Korpus, Meble, Podwajanie desek, Klejenie na docisk, Obudowa
  • Śruba wymagająca dopuszczenia: Tak
  • Dopuszczenie: ETA-11/0190
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 11

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica znamionowa Średnica znamionowa 2 Długość Średnica łba Ilość OP
Cena/OP
017040450
4 mm 4,7 mm 50 mm 7,7 mm
500 szt.
017040460
4 mm 4,7 mm 60 mm 7,7 mm
250 szt.
017040470
4 mm 4,7 mm 70 mm 7,7 mm
200 szt.
017040435
4 mm 4,7 mm 35 mm 7,7 mm
500 szt.
017040430
4 mm 4,7 mm 30 mm 7,7 mm
500 szt.
0170403530
3,5 mm 4 mm 30 mm 7 mm
1000 szt.
0170403535
3,5 mm 4 mm 35 mm 7 mm
1000 szt.
0170403540
3,5 mm 4 mm 40 mm 7 mm
500 szt.
0170403560
3,5 mm 4 mm 60 mm 7 mm
500 szt.
017040440
4 mm 4,7 mm 40 mm 7,7 mm
500 szt.
0170404550
4,5 mm 5 mm 50 mm 8,6 mm
250 szt.