Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw kluczy płasko-oczkowych

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych

10 elementów, metryczne, odpowiedni kąt 15°

  • Głębokość: 335 mm
  • Szerokość: 370 mm
  • Wysokość: 61 mm
  • Duża sekcja piankowa: 3
  • Ilość elementów w zestawie: 10 szt
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
Nr art. Głębokość Szerokość Wysokość Duża sekcja piankowa Ilość OP
Cena/OP
0965900402
335 mm 370 mm 61 mm 3
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
Zawartość:


Rozmiary 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34

Uwaga

Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm, systemem regałowym ORSY1, wysokością szuflady 55 mm