Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wieszaki gwintowane W-GWA
Wieszaki gwintowane W-GWA - 1
Wieszaki gwintowane W-GWA - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wieszaki gwintowane W-GWA

Suitable for DIGA CS2

  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Długość płyty podstawowej: 64 mm
  • Szerokość podstawy stopy: 18 mm
  • Rodzaj gwintu x średnica znamionowa: M8
  • Długość gwintu: 15 mm
  • Grubość płyty podstawy: 1,5 mm
  • Średnica znamionowa: 8 mm
  • Rodzaj gwintu: M
  • Nie zawiera halogenu: Tak
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
Nr art. Materiał Powłoka Długość płyty podstawowej Szerokość podstawy stopy Ilość OP
Cena/OP
0864911008
Stal Ocynkowane 64 mm 18 mm
100 szt.