Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Uniwersalna taśma mocująca
Uniwersalna taśma mocująca - 1
Uniwersalna taśma mocująca - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uniwersalna taśma mocująca

Do tworzenia obejm zaciskowych do węży o niestandardowych rozmiarach i kształtach, w połączeniu ze śrubą rzymską

  • Materiał taśmy napinającej: stal szlachetna A2
  • Powłoka: Bez osłony
  • Szerokość: 8 mm
  • Długość: 5 m
  • Zgodne z ROHS: Tak
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
Nr art. Materiał taśmy napinającej Powłoka Szerokość Długość Ilość OP
Cena/OP
054700010
stal szlachetna A2 Bez osłony 8 mm 5 m