Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Listwa do ościeży Standardowa listwa z siatką
Listwa do ościeży Standardowa listwa z siatką - 1
Listwa do ościeży Standardowa listwa z siatką - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Listwa do ościeży Standardowa listwa z siatką

Standardowa listwa do ościeży z siatką, do zabezpieczenia złączy okien i drzwi w systemie ETICS przed deszczem

  • Materiał profilu: PCW-U, odporny na uderzenia
  • Min. absorpcja ruchu: 2 mm
  • Materiał siatki: Włókno szklane
  • Typ siatki: Tkanina ETICS
  • Rozmiar oczek sita: 4 x 4 mm
  • Materiał pianki: Pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Szerokość Ciężar powłoki z siatki na m² Klasa materiału budowlanego Odporne na promieniowanie UV Ilość OP
Cena/OP
0519552914
9 mm 160 g E Tak
42 m
0519552624
6 mm 160 g E Tak
72 m
0519552924
9 mm 160 g E Tak
72 m
0519552614
6 mm 160 g E Tak
42 m
0519552151
15 mm 165 g B2 Stabilizowane promieniami UV
42 szt.
0519552152
15 mm 165 g B2 Stabilizowane promieniami UV
72 szt.
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
Absorbowanie ruchów >2 mm



Bezpieczna i długotrwała integracja siatki


Siatka koekstrudowana



Uproszczone wygładzanie siatki i tynku


  • Dwie krawędzie wygładzające (szerokość 9 mm)
Uwaga

Należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu dotyczącymi tego produktu.