Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Moduł blokowy 21

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Moduł blokowy 21

Produkt wstępnie zmontowany i gotowy do montażu

  • Oznaczenie typu: MUNI1
  • Szerokość: 1112 mm
  • Wysokość: 980 mm
  • Głębokość: 330 mm
  • Masa produktu (jednej sztuki): 27 kg
  • Kolor: Szary bazaltowy RAL 7012, Czerwony drogowy RAL 3020
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
Nr art. Oznaczenie typu Szerokość Wysokość Głębokość Ilość OP
Cena/OP
0963511101
MUNI1 1112 mm 980 mm 330 mm
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
Do wielu różnych typów pojazdów


Patrz tabela zastosowań



Zawartość:


Dolna część konstrukcji z panelem


Prześwit dolnej części konstrukcji 360 mm


2 regały magazynowe


Uporządkowane rozmieszczenie narzędzi i małych części


Nadstawka na regał



Stal o wysokiej wytrzymałości, powłoka proszkowa wysokiej jakości, kolor RAL 7012 i RAL 3020



W zestawie maty antypoślizgowe i panele separujące do regału magazynowego i nadstawki na regał



Dołączony zestaw montażowy