Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Żarówka halogenowa poj. standard

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Żarówka halogenowa poj. standard

Trusted OEM quality for standard applications

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 11

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Napięcie Moc znamionowa Oznaczenie gniazda Ilość OP
Cena/OP
0720115
12 V/AC 55 W PGJ23t-1
1 szt.
07201101
12 V/DC 60 W P43t
07201103
12 V/DC 60 W P20d
07201121
12 V/DC 55 W PK22s
10 szt.
0720118009
12 V/DC 65 W PGJ19-5
10 szt.
0720118011
12 V/DC 55 W PGJ19-2
072012010
12 V/DC 45 W P45t
10 szt.
07201141
12 V/DC 55 W PX26d
10 szt.
0720118008
12 V/DC 35 W PGJ19-1
07201104
12 V/DC 51 W P22d
07201111
12 V/DC 55 W P14,5s