Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

ASSYplus specjal, ocynk, niepełny gw, łeb pł-stoż
ASSYplus specjal, ocynk, niepełny gw, łeb pł-stoż - 1
ASSYplus specjal, ocynk, niepełny gw, łeb pł-stoż - 2
ASSYplus specjal, ocynk, niepełny gw, łeb pł-stoż - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSYplus specjal, ocynk, niepełny gw, łeb pł-stoż

Galvanized steel, blue passivated, with countersunk milling pocket head and partial thread

  • Typ łba: CS-MPK
  • Powłoka: Ocynkowane

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 16

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica znamionowa Długość Długość gwintu (lg) Długość gwintu z wiertłem (b) Ilość OP
Cena/OP
0165915050
5,0 mm 50,0 mm 31 mm 36 mm
250 szt.
0165915070
5,0 mm 70,0 mm 43 mm 48 mm
200 szt.
0165915080
5,0 mm 80,0 mm 43 mm 48 mm
200 szt.
0165915090
5,0 mm 90,0 mm 53 mm 58 mm
200 szt.
0165915100
5,0 mm 100,0 mm 53 mm 58 mm
200 szt.
0165916120
6,0 mm 120 mm 60 mm 66 mm
100 szt.
0165916140
6,0 mm 140 mm 60 mm 66 mm
100 szt.
0165913535
3,500 mm 35 mm 21 mm 21 mm
500 szt.
0165913550
3,500 mm 50,000 mm 35 mm 38 mm
500 szt.
0165914050
4,0 mm 50,0 mm 30 mm 33 mm
500 szt.
0165914040
4,0 mm 40,0 mm 23 mm 26 mm
500 szt.
0165914060
4,0 mm 60,0 mm 35 mm 38 mm
500 szt.
0165914035
4,0 mm 35,0 mm 23 mm 26 mm
500 szt.
0165914030
4,0 mm 30,0 mm 18 mm 21 mm
500 szt.
0165914070
4,0 mm 70,0 mm 45 mm 48 mm
200 szt.
0165916080
6,0 mm 80 mm 51 mm 57 mm
100 szt.