Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Buty ochronne Grus S1P
Buty ochronne Grus S1P - 1
Buty ochronne Grus S1P - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Buty ochronne Grus S1P

Wygodne obuwie ochronne o sportowej i swobodnej konstrukcji. Gwarancja wysokiego komfortu dla stóp!

  • Kolor: Szary
  • Materiał wierzchni butów: Welur z wkładką tekstylną
  • Kategoria bezpieczeństwa: S1P
  • Normy: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Inna norma: SRC
  • Szerokość stopy: 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 14

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Kolor Materiał wierzchni butów Kategoria bezpieczeństwa Ilość OP
Cena/OP
M416123041
41 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
1 szt.
M416123042
42 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
1 szt.
M416123044
44 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
1 szt.
M416123045
45 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
1 szt.
M416123043
43 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
1 szt.
M416123046
46 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
1 szt.
M416123047
47 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
1 szt.
M416123036
36 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
1 szt.
M416123037
37 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
1 szt.
M416123038
38 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
1 szt.
M416123039
39 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
1 szt.
M416123040
40 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
1 szt.
M416123048
48 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
1 szt.
M416123035
35 Szary Welur z wkładką tekstylną S1P
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
  • Zamsz oddychający, wkładki z tkaniny

  • Wyściółka wewnętrzna siateczkowa

  • Podnoski stalowe chroniące palce, tkanina chroniąca przed przebiciem

  • Antypoślizgowa podeszwa SRC, komfortowa szerokość 11 (szerokie dopasowanie)

  • Waga jednego buta wynosząca ok. 655 g w rozmiarze 42