Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Uchwyt montażowy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uchwyt montażowy

Mocowanie łopat, szufli lub mioteł z okrągłym lub owalnym trzonkiem

  • Wysokość: 35 mm
  • Materiał: Stal / kauczuk

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Oznaczenie typu Masa produktu (jednej sztuki) Wysokość Materiał Ilość OP
Cena/OP
096380 890
GZ40 0,14 kg 35 mm Stal / kauczuk
1 szt.
096380 891
GZ50 0,15 kg 35 mm Stal / kauczuk
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
  • Do mocowania do ścian pojazdu lub wyposażenia wnętrza pojazdu

  • Gumowy pas mocujący zabezpiecza przed przemieszczaniem oraz hałasem i umożliwia szybkie mocowanie wyposażenia do sprzątania

  • Materiał: stal ocynkowana

  • Dołączony zestaw mocowań