Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Żarówka sufitowa poj. sam., standard

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Żarówka sufitowa poj. sam., standard

Trusted OEM quality for standard applications

  • Napięcie: 12 V/DC
  • Długość styku: 3,5 mm
  • Oznaczenie gniazda: SV8,5-8

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Oznaczenie typu Moc znamionowa Długość Maks. szerokość żarówki szklanej Ilość OP
Cena/OP
07201711
C5W 5 W 35 mm 11 mm
10 szt.
072017110
6 W 31 mm 10,1 mm
10 szt.
07201721
C5W 5 W 40 mm 11 mm
10 szt.
07201731
10 W 40 mm 11 mm
10 szt.
07201741
15 W 41 mm 15,5 mm
10 szt.
07201751
18 W 41 mm 15,5 mm
10 szt.
072017351
10 W 31 mm 10,1 mm
10 szt.
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
Informacje o cenach