Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Elektroda prętowa Wersja uniwersalna niebieska

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Elektroda prętowa Wersja uniwersalna niebieska

Dobra spawalność we wszystkich położeniach, zwłaszcza w położeniu nachylonym

  • Pokrycie: Celuloza rutylowa
  • Temperatura stosowania maks.: 350 °C

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica drutu Długość Min./maks. natężenie prądu Waga Ilość OP
Cena/OP
09823251
3,2 mm 350 mm 90-150 A 5,4 kg
190 szt.
098241
4 mm 350 mm 110-200 A 5,2 kg
120 szt.
0982251
2,5 mm 350 mm 70-100 A 5,1 kg
300 szt.
098266033
2,5 mm 350 mm 70-90 A
1 szt.
098266036
3,25 mm 450 mm 95-135 A
1 szt.
098266038
4 mm 450 mm 140-200 A
1 szt.
098266039
3,25 mm 450 mm 90-140 A
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
  • Znakomicie sprawdza się przy spawaniu stali ocynkowanej/stali zwykłej

  • Dobre zamykanie szczelin

  • Łatwe usuwanie żużlu

  • Równa powierzchnia spawu

  • Łatwy ponowny zapłon

Zatwierdzenia, testy przydatności: DB, TÜV