Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wspornik półki meblowej
Wspornik półki meblowej  - 1
Wspornik półki meblowej  - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wspornik półki meblowej

Designerski stylowy wspornik półkowy jest wykonany z odlewu cynkowego.

  • Materiał: Znal
  • Średnica wiertła: 5 mm
  • Długość: 20,8 mm
  • Wysokość: 12 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Powłoka Min. głębokość wierconego otworu Materiał Średnica wiertła Ilość OP
Cena/OP
0683311130
Niklowana Znal 5 mm
200 szt.
0683311930
Brunirowana 8 mm Znal 5 mm
200 szt.
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
Informacje o cenach
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
Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo


  • Duża odporność na włamanie

  • Wysoka jakość powierzchni


Sworznie∅ 5 mm, skośne


Trwałe mocowanie z boku szafki



Wysokość od środka otworu w boku szafki do dolnej krawędzi półki = 1,5 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!