Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Folia przylegająca do ochrony kierownicy
Folia przylegająca do ochrony kierownicy - 1
Folia przylegająca do ochrony kierownicy - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Folia przylegająca do ochrony kierownicy

  • Długość: 300 m
  • Szerokość: 140 mm
  • Materiał: PE - Polyethylene
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
Nr art. Długość Szerokość Materiał Ilość OP
Cena/OP
0899500026
300 m 140 mm PE - Polyethylene
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
  • Jedna rolka wystarcza na około 215 kierownic

  • Ciągła folia odpowiednia do wszystkich typów kierownic

  • Materiał: Przylegająca folia PE, przezroczysta

  • Grubość folii przylegającej: 14 μm

  • Wymiary folii przylegającej (dł. x szer.): 300 mm x 140 mm