Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario - 1
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario - 2
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

Doskonałe rozwiązanie do wzmocnień i twardych materiałów, wyposażone w symetryczną, jednoczęściową głowicę o czterech krawędziach tnących i linii śrubowej z czterema zwojami i z poczwórną spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem.

  • Szybkość wiercenia (system punktowy): 2 na 4 punkty
  • Poziom hałasu (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Dokładność (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Sztywność (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Żywotność (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Ilość ostrzy: 4 szt
  • Mocowanie od strony maszyny: SDS-plus

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 80

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Długość Długość robocza Szybkość wiercenia (system punktowy) Ilość OP
Cena/OP
0648055011
5 mm 115 mm 50 mm 2 na 4 punkty
0648055016
5 mm 165 mm 100 mm 2 na 4 punkty
0648056011
6 mm 115 mm 50 mm 2 na 4 punkty
0648056016
6 mm 165 mm 100 mm 2 na 4 punkty
0648058011
8 mm 115 mm 50 mm 2 na 4 punkty
0648058016
8 mm 165 mm 100 mm 2 na 4 punkty
0648051017
10 mm 160 mm 100 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648051216
12 mm 160 mm 100 mm 2 na 4 punkty
0648055511
5,5 mm 115 mm 50 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648055516
5,5 mm 165 mm 100 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648056021
6 mm 215 mm 150 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648056026
6 mm 265 mm 200 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648056031
6 mm 315 mm 250 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648056516
6,5 mm 165 mm 100 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648056521
6,5 mm 215 mm 150 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648056526
6,5 mm 265 mm 200 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648056531
6,5 mm 315 mm 250 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648057011
7 mm 115 mm 50 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648057016
7 mm 165 mm 100 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648057021
7 mm 215 mm 150 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648058021
8 mm 215 mm 150 mm 2 na 4 punkty
0648058026
8 mm 265 mm 200 mm 2 na 4 punkty
0648058031
8 mm 315 mm 250 mm 2 na 4 punkty
0648051027
10 mm 260 mm 200 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648051221
12 mm 210 mm 160 mm 2 na 4 punkty
0648051226
12 mm 260 mm 210 mm 2 na 4 punkty
0648051231
12 mm 310 mm 260 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051245
12 mm 450 mm 400 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051416
14 mm 160 mm 110 mm 2 na 4 punkty
0648051421
14 mm 210 mm 160 mm 2 na 4 punkty
0648051426
14 mm 260 mm 210 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051431
14 mm 310 mm 260 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051445
14 mm 450 mm 400 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051516
15 mm 160 mm 110 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051521
15 mm 210 mm 160 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051526
15 mm 260 mm 210 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051545
15 mm 450 mm 400 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051616
16 mm 160 mm 110 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051621
16 mm 210 mm 160 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051626
16 mm 260 mm 210 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051631
16 mm 310 mm 260 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051645
16 mm 450 mm 400 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648058046
8 mm 465 mm 400 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051260
12 mm 600 mm 550 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051210
12 mm 1000 mm 950 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051460
14 mm 600 mm 550 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051410
14 mm 1000 mm 950 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051660
16 mm 600 mm 550 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051610
16 mm 1000 mm 950 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648058040
8 mm 405 mm 340 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051011
10 mm 115 mm 50 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648051016
10 mm 165 mm 100 mm 2 na 4 punkty
0648051021
10 mm 215 mm 150 mm 2 na 4 punkty
0648051026
10 mm 265 mm 200 mm 2 na 4 punkty
0648051031
10 mm 315 mm 250 mm 2 na 4 punkty
2 szt.
0648051035
10 mm 355 mm 290 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051045
10 mm 455 mm 390 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051060
10 mm 600 mm 540 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051010
10 mm 1000 mm 940 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051236
12 mm 360 mm 300 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051680
16 mm 800 mm 750 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051825
18 mm 250 mm 200 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648051845
18 mm 450 mm 400 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052020
20 mm 200 mm 150 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052025
20 mm 250 mm 200 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052030
20 mm 300 mm 250 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052045
20 mm 450 mm 400 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052060
20 mm 600 mm 550 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052225
22 mm 250 mm 200 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052245
22 mm 450 mm 400 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052425
24 mm 250 mm 200 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052445
24 mm 450 mm 400 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052525
25 mm 250 mm 200 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052545
25 mm 450 mm 400 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052645
26 mm 450 mm 400 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052825
28 mm 250 mm 200 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648052845
28 mm 450 mm 400 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648053025
30 mm 250 mm 200 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648053045
30 mm 450 mm 400 mm 2 na 4 punkty
1 szt.
0648053245
32 mm 450 mm 400 mm 2 na 4 punkty
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
Nr art. Nr materiałowy klienta
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
Znacząca poprawiona zgodność ze wzmocnieniami


Symetryczna geometria krawędzi tnącej 4 x 90° (do Ø 10 mm z głowicą z węglików spiekanych) zapobiega blokowaniu wiertła lub zbaczaniu podczas uderzenia np. we wzmocnienia.



Zauważalnie szybsze wiercenie


Zaawansowana geometria wierzchołka i asymetrycznie rozmieszczone wzniesienia na krawędziach tnących zapewniają lepszą trakcję.



Doskonałe parametry wiercenia przez cały okres żywotności


  • Geometria głowicy dopasowana do średnicy wiertła koronowego

  • 5–16 mm: Jednoczęściowy element z węglików spiekanych — zmaksymalizowana powierzchnia mocowania z korpusem ze stali zapewnia wysoką stabilność.

  • 18–32 mm: Wieloczęściowy element z węglików spiekanych umożliwia szybszy postęp wiercenia i poprawia buforowanie sił skrętnych.


Znacznie większa prędkość wiercenia i lepsze usuwanie pyłu przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony przed złamaniem


Spirala odprowadzająca Vario z częścią tylną zwężającą się z przodu i poszerzającą z tyłu oraz z ostrzejszym kątem na końcu spirali to gwarancja mniejszego tarcia, wysokiej stabilności i maksymalnego przeniesienia energii udarowej.



Optymalne prowadzenie w wierconym otworze


Wiertło koronowe z czterema krawędziami tnącymi i poczwórną spiralną geometrią jest optymalnie prowadzone w wierconym otworze.



Precyzyjne wiercenie punktowe


Specjalna końcówka samocentrująca umożliwia bardzo precyzyjne wiercenie punktowe.

Uwaga

Zbrojenie przewiercać można tylko za wiedzą i zgodą inżyniera lub kierownika budowy. Przed wierceniem długim wiertłem nawiercać wstępnie za pomocą krótkiego wiertła o takiej samej średnicy.