Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obejma sprężysta kompaktowa
Obejma sprężysta kompaktowa - 1
Obejma sprężysta kompaktowa - 2
Obejma sprężysta kompaktowa - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma sprężysta kompaktowa

Spring steel, zinc flake

  • DIN: 3021
  • Materiał: Stal sprężynowa
  • Powłoka: Cynkowa płatkowa/lamelowa
  • Kolor: Czarny
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Okres ochrony przed korozją: 720 h
  • Kształt: B

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 15

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica znamionowa Szerokość taśmy Grubość materiału Min./maks. zakres roboczy Ilość OP
Cena/OP
054991336
36 mm 12 mm 1,7 mm 35-39 mm
100 szt.
054991347
47 mm 12 mm 2,1 mm 45,5-50 mm
50 szt.
054991351
51 mm 12 mm 2,1 mm 49,5-54 mm
50 szt.
0549913145
14,5 mm 12 mm 0,8 mm 13,7-15,3 mm
500 szt.
054991227
27 mm 10 mm 1,7 mm 26-29,2 mm
200 szt.
054991314
14 mm 12 mm 0,8 mm 13,7-15,8 mm
500 szt.
054991316
16 mm 12 mm 0,8 mm 15,7-17,5 mm
500 szt.
054991317
17 mm 12 mm 0,8 mm 16,3-18,5 mm
400 szt.
054991318
18 mm 12 mm 0,8 mm 17,3-19 mm
400 szt.
054991321
21 mm 12 mm 1,3 mm 20,3-22,5 mm
200 szt.
054991322
22 mm 12 mm 1,3 mm 21,3-24,2 mm
200 szt.
054991324
24 mm 12 mm 1,3 mm 23,3-26 mm
500 szt.
054991325
25 mm 12 mm 1,3 mm 24-26,8 mm
100 szt.
054991327
27 mm 12 mm 1,7 mm 26-29,2 mm
100 szt.
054991329
29 mm 12 mm 1,7 mm 28-31,5 mm
100 szt.
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
Nr art. Cust. Mat. No.