Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Regulacja wysokości za pomocą łącznika mimośrodowego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBInformation on price display
Cena za jednostkę opakowania (OP):Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Materiał: stal galwanizowana
Wytrzymałość i odporność na korozję
Regulowana wysokość
Regulacja do 6 mm z półką praktycznie całkowicie wsuniętą
Wspornik półkowy z radełkowaniem, rozmiar 10
Pewne trzymanie i łatwy demontaż
Do materiału o grubości min. 22 mm
Nośność: równomiernie rozłożony ciężar 85 kg; maksymalna głębokość półki: 250 mm; maksymalna odległość lewego i prawego wspornika półki: 700 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!