Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Walizka narzędziowa na kółkach
Walizka narzędziowa na kółkach - 1
Walizka narzędziowa na kółkach - 2
Walizka narzędziowa na kółkach - 3
Walizka narzędziowa na kółkach - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Walizka narzędziowa na kółkach

Wytrzymałość i odporność na wstrząsy w wysokich i niskich temperaturach

  • Wysokość: 250 mm
  • Szerokość: 485 mm
  • Głębokość: 385 mm
  • Materiał: Polipropylen - PP
  • Masa produktu (jednej sztuki): 6693 g

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Wysokość Szerokość Głębokość Materiał Ilość OP
Cena/OP
0715930050
250 mm 485 mm 385 mm Polipropylen - PP
1 szt.
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
Informacje o cenach
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
Podczas transportu narzędzia pozostają w kieszeniach uchwytu


Dzięki rolkom po szerszej stronie.



Wytrzymałość i odporność na wstrząsy w wysokich i niskich temperaturach


Odporne na uderzenia osłony z polipropylenu.



  • Uchwyt teleskopowy i dodatkowy wzmocniony uchwyt do przenoszenia

  • Zamki bębenkowe (na jeden klucz)

  • Metalowe zawiasy i górne szelki

  • Dwie wyjmowane tablice narzędziowe z kieszeniami na narzędzia

  • Podstawa z separatorami

  • Nośność do 35 kg
Uwaga

Walizka jest dostarczana bez narzędzi.