Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zderzak kauczukowo-metalowy, typ B
Zderzak kauczukowo-metalowy, typ B - 1
Zderzak kauczukowo-metalowy, typ B - 2
Zderzak kauczukowo-metalowy, typ B - 3
Zderzak kauczukowo-metalowy, typ B - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zderzak kauczukowo-metalowy, typ B

To prevent transmission of vibrations (e.g. machine vibrations to anchoring)

  • Odporność temperaturowa min./maks.: -40 do 80 °C
  • Powłoka: Cynkowana, biała
  • Twardość Shore'a typu A: 55
  • Materiał: Guma
  • Maks. wytrzymałość na rozciąganie: 250 N/mm²
  • Klasa wytrzymałości: 4,6
  • Odporne na promieniowanie UV: Tak
  • Odporność na: Oksydacja, Warunki pogodowe, Ług, Woda
  • Maks. wydłużenie: 500 %
  • Min. odporność temperaturowa: -40 °C
  • Rodzaj gwintu: M
  • Maks. odporność temperaturowa: 80 °C

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Długość gwintu Wysokość Średnica zewnętrzna Ilość OP
Cena/OP
0862800010
M6 16 mm 20 mm 20 mm
4 szt.
0862800011
M8 23 mm 20 mm 30 mm
4 szt.
0862800012
M8 23 mm 30 mm 40 mm
4 szt.
0862800013
M10 28 mm 30 mm 50 mm
4 szt.