Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Lina stalowa w zwoju
Lina stalowa w zwoju - 1
Lina stalowa w zwoju - 2
Lina stalowa w zwoju - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Lina stalowa w zwoju

Wire cable on lightweight plastic reels. Always the correct length in any installation situation.

  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Dopuszczalne obciążenie Długość Masa produktu (jednej sztuki) Średnica linki Ilość OP
Cena/OP
5255000510
350 N 50 m 9,55 g 1,5 mm
50 szt.
5255000520
700 N 50 m 25,7 g 2,5 mm
50 szt.
5255000522
700 N 150 m 25,7 g 2,5 mm
150 szt.