Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP - 1
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP - 2
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP

Wyjątkowo mocne i wytrzymałe rękawice nitrylowe odporne an chemikalia. Zapewniają doskonałe czucie i pewny chwyt dzięki specjalnej strukturze romboidalnej.

  • Kolor: Pomarańczowy
  • Rozmiar: XL
  • Materiał: Nitryl
  • Wykończenie wewnątrz: Bezpudrowe
  • Norma EN: 374, 420
  • Kategoria: 3
  • Długość: 240 mm
  • Grubość materiału palca (gładki): 0,18 mm
  • Grubość materiału palca (z fakturą): 0,27 mm
  • Grubość materiału na dłoni (z fakturą): 0,23 mm
  • Grubość materiału mankietu (gładki): 0,11 mm
  • Tolerancja, grubość materiału (+/-): 0,01 mm
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
Nr art. Kolor Rozmiar Materiał Wykończenie wewnątrz Ilość OP
Cena/OP
0899470123
Pomarańczowy XL Nitryl Bezpudrowe
50 szt.
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
  • Bardzo wysoka odporność na rozdarcie

  • Bez pudru i lateksu

  • Możliwość kontaktu z żywnością potwierdzona w testach

  • Proces produkcji bez użycia silikonu

  • Pomarańczowy kolor zapewnia dobrą widoczność

  • W praktycznym jednorazowym dozowniku