Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 HD
Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 HD - 1
Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 HD - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 HD

Wysokiej jakości gwóźdź stopniowy o średnicy 3,7 mm do instalacji sanitarnych i grzewczych zgodny z DIGA CS-2 Power

  • Średnica gwoździa: 3,7 mm
  • Średnica łba: 6,4 mm
  • Materiał gwoździa: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Pojemnik: Wkład
  • Spis treści: 80 ml
  • Ilość gwoździ: 800 szt

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość gwoździa Średnica gwoździa Średnica łba Materiał gwoździa Ilość OP
Cena/OP
0864950125
25 mm 3,7 mm 6,4 mm Stal
0864950135
35 mm 3,7 mm 6,4 mm Stal
4000 szt.
0864950140
40 mm 3,7 mm 6,4 mm Stal
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
Jedno opakowanie zawiera 800 gwoździ i jeden kartusz gazowy

Uwaga

Beton (= C40/50) spełniający wymogi DIN/EN 206-1 i DIN 1045

IBMP MPA TU Braunschweig (Niemcy)


Opinia ekspercka dot. zachowania w warunkach pożaru lekkich ścianek działowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z DIN 4102-4: 1994-03

Wszystkie gwoździe można wykorzystać do mocowań dodatkowych (bez aprobaty na te zastosowania). Maksymalną siłę wyciągającą należy określić na podstawie badań i prób na placu budowy