Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Drut spawalniczy MIG Stal SG 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Drut spawalniczy MIG Stal SG 2

Do spawania stali nierdzewnej metodą MIG zgodnie z DIN 8559 (SG 2EN) / EN 440 (G 3 Si1)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica drutu Masa produktu (jednej sztuki) Ilość OP
Cena/OP
098201018
1 mm 18000 g
1 szt.
098201218
1,2 mm 18000 g
1 szt.
098208
0,8 mm 15000 g