Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Sznur do uszczelniania gwintów
Sznur do uszczelniania gwintów - 1
Sznur do uszczelniania gwintów - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Sznur do uszczelniania gwintów

Universal thread sealant for sealing metal or plastic threaded connections

  • Materiał: Poliamid - PA
  • Pokrycie: Pasta obojętna zawierająca silikon
  • Kolor: Biały
  • Długość: 160 m
  • Min./maks. temperatura pracy: -20 do 130 °C
  • Znak jakości: DVGW
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
Nr art. Materiał Pokrycie Kolor Długość Ilość OP
Cena/OP
0985031160
Poliamid - PA Pasta obojętna zawierająca silikon Biały 160 m
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
  • Proste wyrównywanie i regulacja

  • Bez konieczności używania dodatkowej pasty