Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw kluczy nasadowych TX 1/2 cala

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw kluczy nasadowych TX 1/2 cala

17 el.

  • Głębokość: 335 mm
  • Szerokość: 98 mm
  • Wysokość: 65 mm
  • Duża sekcja piankowa: 1
  • Ilość elementów w zestawie: 17 szt
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
Nr art. Głębokość Szerokość Wysokość Duża sekcja piankowa Ilość OP
Cena/OP
0965900201
335 mm 98 mm 65 mm 1
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
Zawartość:


  • Wersja wewnętrzna TX: TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; TX 45; TX 50; TX 55; TX 60

  • Wersja zewnętrzna TX: E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
Uwaga

Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm, systemem regałowym ORSY1, wysokością szuflady 55 mm i wysokością szuflady 62 mm ORSYBULL