Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Szuflada Slidebox H84
Szuflada Slidebox H84 - 1
Szuflada Slidebox H84 - 2
Szuflada Slidebox H84 - 3
Szuflada Slidebox H84 - 4
Szuflada Slidebox H84 - 5
Szuflada Slidebox H84 - 6
Szuflada Slidebox H84 - 7
Szuflada Slidebox H84 - 8
Szuflada Slidebox H84 - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szuflada Slidebox H84

Zestaw w opakowaniu

  • Wysokość znamionowa: H84
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Powłoka epoksydowa
  • Kolor: Szary, podobny do RAL 7042
  • Obciążalność przy 60000 cykli: 35 kg
  • Rodzaj wyciągu: Pełny wysuw
  • System zamykania: Płynne zamykanie
  • Regulacja na boki: +/- 1 mm
  • Regulacja wysokości: +/- 2 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość znamionowa Wysokość znamionowa Materiał Powłoka Ilość OP
Cena/OP
0684318101
270 mm H84 Stal Powłoka epoksydowa
1 szt.
0684318102
300 mm H84 Stal Powłoka epoksydowa
1 szt.
0684318103
350 mm H84 Stal Powłoka epoksydowa
1 szt.
0684318104
400 mm H84 Stal Powłoka epoksydowa
1 szt.
0684318105
450 mm H84 Stal Powłoka epoksydowa
1 szt.
0684318106
500 mm H84 Stal Powłoka epoksydowa
1 szt.
0684318107
550 mm H84 Stal Powłoka epoksydowa
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
Wbudowany system hamowania



Mechanizm regulacji wysokości ±2 mm i regulacji bocznej 1 mm



Zakres dostawy:


  • 1 x boki szuflady H84, kolor zbliżony do RAL 7042 (para)

  • 1 x prowadnice pełnego wysuwu (para)

  • 1 x uchwyty ściany tylnej (para)

  • 1 x zaślepka (para)

  • 1 x łączniki frontu, do przykręcania (para)

Sprawdzone w teście 60 000 cykli

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!