Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Skrzynka ciesielska
Skrzynka ciesielska - 1
Skrzynka ciesielska - 2
Skrzynka ciesielska - 3
Skrzynka ciesielska - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Skrzynka ciesielska

Na kółkach, pusta

  • Wysokość: 350 mm
  • Szerokość: 630 mm
  • Głębokość: 270 mm
  • Materiał: Drewno
  • Masa produktu (jednej sztuki): 10500 g

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Wysokość Szerokość Głębokość Materiał Ilość OP
Cena/OP
071593902
350 mm 630 mm 270 mm Drewno
1 szt.
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
Informacje o cenach
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
Wysokiej jakości drewniana skrzynka do użytku na budowach i w warsztatach



Przejrzyste przechowywanie narzędzi


Przemyślane detale wnętrza ułatwiające przechowywanie narzędzi.



Skrzynkę można zawiesić na stole warsztatowym


W zestawie drążek do zawieszania



Skrzynkę można przenosić także po otwarciu


Specjalne złącze obrotowe i uchwyt do przenoszenia.



Odporność na przenikanie pyłu, możliwość zamknięcia


Łatwa do złożenia sekcja górna, nawet po zawieszeniu