Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Włókno do uszczelniania gwintów PTFE

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Włókno do uszczelniania gwintów PTFE

Würth Fibre can be used to achieve optimum seals on metal threads and plastic threads. It forms a PTFE film of the exact thickness required when the thread is locked.

  • Materiał: Politetrafluoroetylen
  • Kolor: Biały
  • Długość: 175 m
  • Min./maks. temperatura pracy: -200 do 240 °C
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
Nr art. Materiał Kolor Długość Min./maks. temperatura pracy Ilość OP
Cena/OP
0985031175
Politetrafluoroetylen Biały 175 m -200 do 240 °C