Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zderzak kauczukowo-metalowy, typ C
Zderzak kauczukowo-metalowy, typ C - 1
Zderzak kauczukowo-metalowy, typ C - 2
Zderzak kauczukowo-metalowy, typ C - 3
Zderzak kauczukowo-metalowy, typ C - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zderzak kauczukowo-metalowy, typ C

To prevent transmission of vibrations (e.g. machine vibrations to anchoring)

  • Odporność temperaturowa min./maks.: -40 do 80 °C
  • Powłoka: Cynkowana, biała
  • Twardość Shore'a typu A: 55
  • Materiał: Guma
  • Maks. wytrzymałość na rozciąganie: 250 N/mm²
  • Klasa wytrzymałości: 4,6
  • Odporne na promieniowanie UV: Tak
  • Odporność na: Oksydacja, Warunki pogodowe, Ług, Woda
  • Maks. wydłużenie: 500 %
  • Min. odporność temperaturowa: -40 °C
  • Rodzaj gwintu: M
  • Maks. odporność temperaturowa: 80 °C

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Wysokość Średnica zewnętrzna Głębokość Ilość OP
Cena/OP
0862800020
M6 20 mm 20 mm 6 mm
4 szt.
0862800021
M8 20 mm 30 mm 8 mm
4 szt.
0862800023
M10 30 mm 50 mm 10 mm
4 szt.
0862800022
M8 30 mm 40 mm 8 mm
4 szt.