Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

3-elementowy wkrętak TX
3-elementowy wkrętak TX - 1
3-elementowy wkrętak TX - 2
3-elementowy wkrętak TX - 3
3-elementowy wkrętak TX - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

3-elementowy wkrętak TX

Elastyczny uchwyt 3-elementowy zapewnia doskonałą ergonomię, przenoszenie siły oraz wygodę podczas pracy.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 11

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar nasadki Długość ostrza Długość/szero... Długość ostrza w calach Ilość OP
Cena/OP
061320340
TX40 130 mm 114 / 38 mm 5 3/16 in
1 szt.
061320330
TX30 115 mm 106 / 35 mm 4 9/16 in
1 szt.
061320325
TX25 100 mm 106 / 35 mm 4 in
1 szt.
061320327
TX27 115 mm 106 / 35 mm 4 9/16 in
1 szt.
061320320
TX20 100 mm 96 / 31 mm 4 in
1 szt.
061320310
TX10 80 mm 83 / 27 mm 3 1/8 in
1 szt.
061320315
TX15 80 mm 96 / 31 mm 3 1/8 in
1 szt.
061320306
TX6 60 mm 73 / 20 mm 2 3/8 in
1 szt.
061320309
TX9 60 mm 83 / 27 mm 2 3/8 in
1 szt.
061320307
TX7 60 mm 73 / 20 mm 2 3/8 in
1 szt.
061320308
TX8 60 mm 83 / 27 mm 2 3/8 in
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
  • Ostrze: Ostrze okrągłe, powierzchnia szczotkowana chromowana

  • Końcówka: Gniazdo TX, końcówka Black Point

  • System oznaczeń kolorami firmy Würth

  • Symbol rodzaju wkrętu na końcu uchwytu ułatwia szybką identyfikację