Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Standardowe metalowe wycieraczki samochodowe Konwencjonalne

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Standardowe metalowe wycieraczki samochodowe Konwencjonalne

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 13

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Długość w calach Ilość OP
Cena/OP
5997567200
330 mm 13 in
1 szt.
5997567201
350 mm 14 in
1 szt.
5997567202
380 mm 15 in
1 szt.
5997567203
400 mm 16 in
1 szt.
5997567204
425 mm 17 in
1 szt.
5997567205
450 mm 18 in
1 szt.
5997567206
480 mm 19 in
1 szt.
5997567207
510 mm 20 in
1 szt.
5997567208
530 mm 21 in
1 szt.
5997567209
550 mm 22 in
1 szt.
5997567210
600 mm 24 in
1 szt.
5997567211
650 mm 26 in
1 szt.
5997567212
700 mm 28 in
1 szt.
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
Information on price display
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
Katalog do przeglądania
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
Standardowe metalowe wycieraczki samochodowe
Dostępne w 13 rozmiarach.Długości od 330 mm do 700 mm.

Zalety standardowych wycieraczek samochodowych:

Metalowa konstrukcja połączona nitami ze stali nierdzewnej.
Grubość konstrukcji 1,2 mm, standardowo jest to 1 mm.
Krawędzie profilu są grafitowane i zabezpieczone osłoną.
Element czyszczący wzocniony podwójną wkładką ze stali szlachetnej,
która zapewnia stabilny i równomierny nacisk na powierzchnie szyby.
Odporne na działanie promieni UV oraz ozonu.
Zamontowany Multiadapter.
Aerodynamiczny kształt.
UwagaBezpieczeństwo
Należy upewnić się,że szyba jest wolna od oleju, wosku smoły lub innych zabrudzeń,
które mogłyby mieć negatywny wpływ na żywotność lub pracę wycieraczki.

Wskazówka
Przed wymianą wycieraczki należy upewnić się,że powierzchnia przedniej szyby jest czysta.