Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Bit PZ

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Bit PZ

PZ C 6.3 (1/4")

  • Mocowanie: C 6,3 (1/4 cala)
  • Rodzaj napędu: Sześciokąt zewnętrzny

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar nasadki Długość Mocowanie Rodzaj napędu Ilość OP
Cena/OP
0614176751
PZ4 32 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
0614176640
PZ0 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.
0614176651
PZ1 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
0614176653
PZ3 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
0614176652
PZ2 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
0614176694
PZ1 50 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.
0614176695
PZ2 50 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.
0614176696
PZ3 50 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.