Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Osłona fotela PE na rolce
Osłona fotela PE na rolce - 1
Osłona fotela PE na rolce - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Osłona fotela PE na rolce

Można używać w modelach z poduszkami powietrznymi

  • Długość x szerokość: 1300 x 790 mm
  • Ilość odrywanych listków: 500 szt.
  • Materiał: PE - Polyethylene
  • Szerokość rolki: 620 mm
  • Masa rolki: 10 kg
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
Nr art. Długość x szerokość Ilość odrywanych listków Materiał Szerokość rolki Ilość OP
Cena/OP
089950001
1300 x 790 mm 500 szt. PE - Polyethylene 620 mm
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
  • Biała, odporna na działanie oleju oraz wodoodporna folia PE

  • Optymalna grubość materiału 13 μm (0,013 mm) zapewniająca elastyczność we wszystkich kierunkach

  • Dokładna perforacja do precyzyjnego i łatwego odrywania

  • Łatwe rozwijanie bez wyciągania folii z jednej strony

  • Praktyczny karton z dozownikiem chroniący przed pyłem