Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 14-A EC Compact

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 14-A EC Compact

Lekka, mocna wiertarko-wkrętarka zasilana akumulatorem litowo-jonowym, przeznaczona do średnio intensywnego wkręcania i wiercenia.

  • Napięcie: 14.4 V/DC
  • Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.: 0-420 / 0-1900 obr./min
  • Maks. moment obrotowy, twardy/miękki: 56 / 28 Nm
  • Zakres uchwytu: 1.5-13 mm
  • Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
  • Maks. średnica wiercenia w drewnie: 35 mm
  • Maks. średnica śruby: 10 mm
  • Długość: 198 mm
  • Wysokość: 255 mm
  • Ciężar z akumulatorem: 1,6 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Ilość akumulatorów/... Pojemność akumulatora/b... Napięcie Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. Ilość OP
Cena/OP
57004072
2 szt. 4 Ah 14.4 V/DC 0-420 / 0-1900 obr./min
1 szt.
570040701
0 szt. 0 Ah 14.4 V/DC 0-420 / 0-1900 obr./min
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
Długa żywotność silnika


Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych



Zapewnia komfortową i bezwysiłkową pracę


Kompaktowa, ergonomiczna i lekka konstrukcja



Maksymalna żywotność i niski poziom zużycia


Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych. Wysoko wytrzymałe szczęki mocujące mocno obejmują trzonek wiertła.



Doskonale oświetlony obszar roboczy


Lampka LED przy gnieździe akumulatora



Funkcja zabezpieczająca przed odrzutem


Wykrywa niespodziewane zablokowanie urządzenia i natychmiast zatrzymuje silnik, aby zapobiec zranieniu. Sygnalizacja poprzez miganie białej kontrolki LED na bloku akumulatora.



Precyzyjny ogranicznik momentu obrotowego


Zatrzymuje silnik i zapobiega przekroczeniu maksymalnego momentu obrotowego. Zapewnia to ochronę urządzenia i obrabianego materiału.