Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Buty ochronne Active X S1
Buty ochronne Active X S1 - 1
Buty ochronne Active X S1 - 2
Buty ochronne Active X S1 - 3
Buty ochronne Active X S1 - 4
Buty ochronne Active X S1 - 5
Buty ochronne Active X S1 - 6
Buty ochronne Active X S1 - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Buty ochronne Active X S1

Buty do codziennego użytku, lekkie i nowoczesne, z podeszwami złożonymi z trzech elementów.

  • Kolor: Czerwony, Czarny
  • Materiał wierzchni butów: Siatka powlekana PUR
  • Kategoria bezpieczeństwa: S1
  • Normy: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Inna norma: SRC
  • Szerokość stopy: 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Kolor Materiał wierzchni butów Kategoria bezpieczeństwa Ilość OP
Cena/OP
M415113039
39 Czerwony, Czarny Siatka powlekana PUR S1
1 szt.
M415113042
42 Czerwony, Czarny Siatka powlekana PUR S1
1 szt.
M415113043
43 Czerwony, Czarny Siatka powlekana PUR S1
1 szt.
M415113046
46 Czerwony, Czarny Siatka powlekana PUR S1
1 szt.
M415113044
44 Czerwony, Czarny Siatka powlekana PUR S1
1 szt.
M415113045
45 Czerwony, Czarny Siatka powlekana PUR S1
1 szt.
M415113040
40 Czerwony, Czarny Siatka powlekana PUR S1
1 szt.
M415113041
41 Czerwony, Czarny Siatka powlekana PUR S1
1 szt.
M415113038
38 Czerwony, Czarny Siatka powlekana PUR S1
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
  • Siateczka oddychająca pokryta PU

  • Wyściółka wewnętrzna siatkowa i wkładka amortyzująca

  • Podnoski z tworzywa chroniące palce

  • Podeszwa gumowa antypoślizgowa SRC, szerokość komfortowa 11

  • Bez metalowych elementów

  • 520 g/but w rozmiarze 42