Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Uchwyt uniwersalny E 6.3 (1/4")

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uchwyt uniwersalny E 6.3 (1/4")

Obudowa ze stali nierdzewnej, pierścień sprężynujący zabezpieczający i magnes stały

  • Mocowanie: E 6,3 (1/4 cala)
  • Rodzaj napędu: Sześciokąt zewnętrzny
  • Rozmiar nasadki: 1/4 inch
  • Rodzaj napędu: Wewnętrzne gniazdo sześciokątne

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Mocowanie Rodzaj napędu Rozmiar nasadki Ilość OP
Cena/OP
0614176754
50 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny 1/4 inch
1 szt.
0614176690
45 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny 1/4 inch
1 szt.
0614176699
74 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny 1/4 inch
1 szt.
0614176702
74 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny 1/4 inch
1 szt.
0614176758
175 mm E 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny 1/4 inch