Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A EC Power
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A EC Power - 1
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A EC Power - 2
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A EC Power - 3
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A EC Power - 4
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A EC Power - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A EC Power

Bardzo mocna i poręczna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, stworzona specjalnie do prac w trudnych warunkach na placach budowy. Możliwość wyboru pojemności akumulatora z wykorzystaniem polecenia WYBIERZ POJEMNOŚĆ.

  • Napięcie: 18 V/DC
  • Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.: 0-480 / 0-2100 obr./min
  • Maks. moment obrotowy, twardy/miękki: 75 / 47 Nm
  • Zakres uchwytu: 1.5-13 mm
  • Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
  • Maks. średnica wiercenia w drewnie: 82 mm
  • Maks. średnica śruby: 12 mm
  • Długość: 198 mm
  • Wysokość: 255 mm
  • Ciężar z akumulatorem: 2,2 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Ilość akumulatorów/... Pojemność akumulatora/b... Napięcie Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. Ilość OP
Cena/OP
57005082
2 szt. 5 Ah 18 V/DC 0-480 / 0-2100 obr./min
1 szt.
570050801
0 szt. 0 Ah 18 V/DC 0-480 / 0-2100 obr./min
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
Wytrzymała konstrukcja przeznaczona do pracy w trudnych warunkach na placu budowy


Wszystkie elementy zostały zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach na placu budowy i wytrzymują upadek ze standardowych wysokości roboczych.



Długa żywotność silnika


Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych



Maksymalna żywotność i odporność na zużycie


Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych. Wysoko wytrzymałe szczęki mocujące mocno obejmują trzonek wiertła.



Doskonale oświetlony obszar roboczy


Lampka LED przy gnieździe akumulatora



Funkcja zabezpieczająca przed odrzutem


Wykrywa niespodziewane zablokowanie urządzenia i natychmiast zatrzymuje silnik, aby zapobiec zranieniu. Sygnalizacja poprzez miganie białej kontrolki LED na bloku akumulatora.



Precyzyjny ogranicznik momentu obrotowego


Zatrzymuje silnik i zapobiega przekroczeniu maksymalnego momentu obrotowego. Zapewnia to ochronę urządzenia i obrabianego materiału.