Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gwóźdź w magazynku UMA 221/10
Gwóźdź w magazynku UMA 221/10 - 1
Gwóźdź w magazynku UMA 221/10 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwóźdź w magazynku UMA 221/10

  • Średnica wałka: 3,7 mm
  • Długość magazynka: 93 mm
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Ilość gwoździ: 10 szt.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 11

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość wałka Nadaje się do urządzenia typu Średnica wałka Długość magazynka Ilość OP
Cena/OP
0864221016
16 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 93 mm
100 szt.
0864221019
19 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 93 mm
100 szt.
0864221022
22 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 93 mm
100 szt.
0864221027
27 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 93 mm
100 szt.
0864221032
32 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 93 mm
100 szt.
0864221042
42 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 93 mm
100 szt.
0864221047
47 mm Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 93 mm
100 szt.
0864221052
52 mm Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, Hilti DX A41 3,7 mm 93 mm
100 szt.
0864221057
57 mm Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, Hilti DX A41 3,7 mm 93 mm
100 szt.
0864221062
62 mm Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 93 mm
100 szt.
0864221072
72 mm Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 93 mm
100 szt.
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
  • Do osadzaka Würth BST MA-75 i innych osadzaków z magazynkiem.

  • 10 wysokiej jakości uniwersalnych gwoździ w magazynku do stali i betonu zgodnych z DIN EN 206-1 i DIN 1045.
Uwaga

Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.



Obliczanie długości gwoździ do betonu:


Głębokość osadzenia (min. 25 mm/maks. 40 mm) + grubość mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia



Obliczanie długości gwoździ do stali (min. grubość 5 mm):


Głębokość osadzenia (min. 8 mm/maks. 12 mm) + grubość mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia

Wszystkie gwoździe można wykorzystać do mocowań dodatkowych (bez aprobaty na te zastosowania). Maksymalną siłę wyciągającą należy określić na podstawie badań i prób na placu budowy