Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CSM-1 SLB
Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CSM-1 SLB - 1
Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CSM-1 SLB - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CSM-1 SLB

Do DIGA CSM-1

  • Średnica gwoździa: 3,7 mm
  • Średnica łba: 6,3 mm
  • Materiał gwoździa: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Spis treści: 80 ml
  • Pojemnik: Wkład
  • Ilość kartuszy: 1 szt

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość gwoździa Ilość gwoździ Średnica gwoździa Średnica łba Ilość OP
Cena/OP
0864940150
50 mm 700 szt 3,7 mm 6,3 mm
3500 szt.
0864940125
25 mm 700 szt 3,7 mm 6,3 mm
0864940165
65 mm 700 szt 3,7 mm 6,3 mm
0864940135
35 mm 700 para 3,7 mm 6,3 mm
0864940120
20 mm 700 szt 3,7 mm 6,3 mm
0864940155
55 mm 700 szt 3,7 mm 6,3 mm
0864940130
30 mm 700 szt 3,7 mm 6,3 mm
0864940140
40 mm 700 szt 3,7 mm 6,3 mm
0864940145
45 mm 700 szt 3,7 mm 6,3 mm
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
Jedno opakowanie zawiera 700 gwoździ i jeden kartusz gazowy

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0452



iBMP MPA TU Braunschweig (Niemcy)


Ekspertyza w sprawie zachowania pożarowego lekkich ścianek działowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z normą DIN 4102-4: 1994-03



Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT — Niemiecki Instytut Badawczy ds. drewna i konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych)


Z-571-11/Pf bezpośrednie lub ślizgowe złącze zgodne z normą DIN 18183-1 do wewnętrznych nienośnych przegród zgodnie z normą DIN 4103-1

Wszystkie gwoździe można wykorzystać do mocowań dodatkowych (bez aprobaty na te zastosowania). Maksymalną siłę wyciągającą należy określić na podstawie badań i prób na placu budowy