Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Taśma do uszczelniania gwintów PTFE

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma do uszczelniania gwintów PTFE

Used to seal thread connections

  • Materiał: Politetrafluoroetylen
  • Szerokość: 12 mm
  • Długość: 12 m
  • Odporność temperaturowa min./maks.: -240 do 240 °C
  • Maks. ciśnienie: 25 bar
  • Nie zawiera silikonu: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Ciężar powłoki na m² Grubość Znak jakości Przeznaczone do Ilość OP
Cena/OP
0985030160
60 g 0,1 mm DVGW Gwint drobnozwojny, średnica nominalna 10
0985030161
100 g 0,1 mm DVGW Gwint grubozwojny, średnica nominalna 12-50
10 szt.
0985030165
25 g 0,08 mm
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
Odporna na wszystkie agresywne media


Nie skleja się i nie pęcznieje


Zapobiega zatarciu gwintu.



Dozwolone jest wyrównywanie połączenia gwintowanego, także przy ograniczonym cofnięciu (odkręceniu) złączki.

Uwaga

Ponieważ parametry temperatury i ciśnienie mediów są ze sobą powiązane, nie jest możliwe, aby osiągały maksymalne wartości jednocześnie. Każde medium ma swoją indywidualną specyfikę. Dlatego dane techniczne mogą służyć jedynie za wskazówki z uwagi na różnorodność zastosowań (należy zapoznać się z certyfikatach DVGW).