Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Plecak narzędziowy z wodoodporną podstawą
Plecak narzędziowy z wodoodporną podstawą - 1
Plecak narzędziowy z wodoodporną podstawą - 2
Plecak narzędziowy z wodoodporną podstawą - 3
Plecak narzędziowy z wodoodporną podstawą - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Plecak narzędziowy z wodoodporną podstawą

Wysokiej jakości plecak z kilkoma kieszeniami

  • Szerokość: 360 mm
  • Wysokość: 460 mm
  • Objętość: 15 l
  • Maks. obciążalność: 12 kg
  • Głębokość: 200 mm
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
Nr art. Szerokość Wysokość Objętość Maks. obciążalność Ilość OP
Cena/OP
071593 750
360 mm 460 mm 15 l 12 kg
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
Ochrona przed wilgocią od strony podłoża


Wodoodporna podstawa z tworzywa sztucznego



Łatwe przenoszenie


Grubo wyściełane oparcie pleców oraz wyściełane paski naramienne



Wytrzymała konstrukcja, wiele zastosowań


  • Kieszenie na narzędzia, niektóre zapinane na rzep, a niektóre na paski elastyczne

  • Kieszenie siatkowe wewnętrzne i zewnętrzne, zewnętrzna kieszeń zamykana na telefon

  • Dodatkowy pasek na rękę i kieszeń na wizytówki

  • Wkładka z kieszenią siatkową oraz kieszeniami na długopisy i dokumenty

  • Kieszeń zamykana na rzep oraz mały haczyk zatrzaskowy od wewnątrz