Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkrętak do rowków prostych
Wkrętak do rowków prostych - 1
Wkrętak do rowków prostych - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkrętak do rowków prostych

Ostrze okrągłe

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej Długość ostrza Długość/szero... Ilość OP
Cena/OP
061323174
0,8 x 4 mm 100 mm 83 / 27 mm
1 szt.
0613231755
1,0 x 5,5 mm 150 mm 96 / 31 mm
1 szt.
0613231725
0,4 x 2,5 mm 75 mm 73 / 20 mm
1 szt.
0613231735
0,6 x 3,5 mm 100 mm 83 / 27 mm
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
  • Ostrze: Matowe chromowane

  • Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norma: SMS SS 2830, DIN 5265